Eriks

Stellschraube DIN 916 Edelstahl A2 M6 x40mm

  • ERIKS:14283247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
6
Länge
40 mm
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
1 mm
Schlüsselweite
3 mm