Eriks

Stellschraube DIN 916 Edelstahl A2 M12 x25mm

  • ERIKS:14283266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
12
Länge
25 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
175 mm
Schlüsselweite
6 mm