Eriks

Stellschraube DIN 916 Edelstahl A2 M10 x35mm

  • ERIKS:14283263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,04 €/ Stückexkl. MwSt

1,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
10
Länge
35 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
15 mm
Schlüsselweite
5 mm