Eriks

Stellschraube DIN 916 Edelstahl A2 M10 x30mm

  • ERIKS:14283252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
10
Länge
30 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
15 mm
Schlüsselweite
5 mm