Eriks

Stellschraube DIN 916 45H (Stahl) M8 x20mm

  • ERIKS:14282519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,57 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
8
Länge
20 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindesteigung
1 mm
Schlüsselweite
4 mm