0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 916 |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Länge | 10 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | 45H (Stahl) |
Schraubsystem | Innensechskant |
Gewindeform | Metrisch |
Ausführung | Ringschneide |
DIN-Norm | 916 |
ISO-Norm | 4029 |
Gewindeart | Metrisch |
Gewindesteigung | 5 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |