Eriks

Stellschraube DIN 916 45H (Stahl) M16 x50mm

  • ERIKS:14270656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,84 €/ Stückexkl. MwSt

2,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
16
Länge
50 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
2 mm
Schlüsselweite
8 mm