Eriks

Stellschraube DIN 916 45H (Stahl) M12 x12mm

  • ERIKS:14270692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
12
Länge
12 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
175 mm
Schlüsselweite
6 mm