Eriks

Stellschraube DIN 916 45H (Stahl) M10 x25mm

  • ERIKS:14270701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 916
Gewindemaß metrisch
10
Länge
25 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Ringschneide
DIN-Norm
916
ISO-Norm
4029
Gewindesteigung
125 mm
Schlüsselweite
5 mm