Eriks

Steckverbindung POM, T-Stück, Verbindungselement, 6mm Rohr

  • ERIKS:13960495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,10 €/ Stückexkl. MwSt

5,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPE
Hersteller ID
EPE6-FX
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
C
15.3 mm
D
6
d
3.3
E
19 mm
X
12