7,50 €/ Stückexkl. MwSt
8,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPE |
Hersteller ID | EPE10-FX |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
C | 21 mm |
D | 10 |
d | 4.3 |
E | 27.9 mm |
X | 17 |