2,45 €/ Stückexkl. MwSt
2,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPGJ |
Hersteller ID | EPGJ8-6-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 41.6 mm |
C1 | 18 |
C2 | 15.9 |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
X | 14 |