Eriks

Steckverbindung POM, Reduzierstück, 10mm Stecker x 8mm Rohr

  • ERIKS:13960511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,63 €/ Stückexkl. MwSt

3,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPGJ
Hersteller ID
EPGJ10-8-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
46.8 mm
C1
20
C2
18.3
D1
10 mm
D2
8 mm
X
17