Eriks

Steckverbindung POM, gerade, Verbindungselement, Reduzierstück, 8mmx6mm Rohr

  • ERIKS:13960509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,36 €/ Stückexkl. MwSt

5,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

545 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPG
Hersteller ID
EPG8-6-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
34.6 mm
C1
17.8
C2
15.5
D1
8 mm
D2
6 mm
X1
14
X2
12