Eriks

Steckverbindung POM, gerade, Verbindungselement, Reduzierstück, 6mmx4mm Rohr

  • ERIKS:13960507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPG
Hersteller ID
EPG6-4-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
31 mm
C1
15.5
C2
14.4
D1
6 mm
D2
4 mm
X1
12
X2
10