7,27 €/ Stückexkl. MwSt
8,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPG |
Hersteller ID | EPG12-10-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 44.2 mm |
C1 | 22.6 |
C2 | 20.5 |
D1 | 12 mm |
D2 | 10 mm |
X1 | 20 |
X2 | 17 |