5,02 €/ Stückexkl. MwSt
5,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPG |
Hersteller ID | EPG10-8-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 39.4 mm |
C1 | 20.5 |
C2 | 17.8 |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
X1 | 17 |
X2 | 14 |