Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde R3/8"x12mm Rohr

  • ERIKS:13960539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,94 €/ Stückexkl. MwSt

9,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL12-03-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
12
B
38 mm
C
22.6 mm
D
12
E
28.5 mm
H
17 in
R
3/8
X
20