Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde R1/8"x8mm Rohr

  • ERIKS:13960563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

310 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL8-01-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
8
B
30.9 mm
C
18.3 mm
D
8
E
22.5 mm
H
10 in
R
1/8
X
14