Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde R1/8"x6mm Rohr

  • ERIKS:13960554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,56 €/ Stückexkl. MwSt

4,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL6-01-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
8
B
25.2 mm
C
16 mm
D
6
E
20 mm
H
10 in
R
1/8
X
12