Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde R1/2"x12mm Rohr

  • ERIKS:13960540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,05 €/ Stückexkl. MwSt

11,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL12-04-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
15
B
41 mm
C
22.6 mm
D
12
E
28.5 mm
H
21 in
R
1/2
X
20