4,33 €/ Stückexkl. MwSt
5,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPL |
Hersteller ID | EPL8-G02-FX |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
A | 6.5 |
B | 28 mm |
C | 18.3 mm |
D | 8 |
E | 22.5 mm |
G | 1/4 |
H | 12 in |
X | 14 |