Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Winkelstück, Außengewinde G1/4"x4mm Rohr

  • ERIKS:13960551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPL
Hersteller ID
EPL4-G02-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
6.5
B
23 mm
C
14.9 mm
D
4
E
18.8 mm
G
1/4
H
10 in
X
10