Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, T-Stück, Außengewinde M5x6mm Rohr

  • ERIKS:13960439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPB
Hersteller ID
EPB6-M5-FX
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
4
B
25.7 mm
C
16 mm
D
6
E
20.1 mm
H
8 in
R
M 5
X
12