1,65 €/ Stückexkl. MwSt
1,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPLJ |
Hersteller ID | EPLJ4-FX |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
A | 17.5 |
B | 14.9 mm |
D | 4 |
L | 33 mm |
P | 11 mm |
X | 10 |