Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Innengewinde-Außengewinde G1/8"x8mm Rohr

  • ERIKS:13960571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPLF
Hersteller ID
EPLF8-G01-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)