Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, gerade, Außengewinde R3/8"x8mm Rohr

  • ERIKS:14378295
Image 1
Steckfittings aus einem "MIX" von Messing und Technopolymer. Diese Linie bietet eine preisgünstigere Verschraubung als die Vollmessingversion, ohne die Leistungsfähigkeit der Verschraubung zu beeinträchtigen.
Zur Liste hinzufügen

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPC
Hersteller ID
EPC8-03-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
12
B
23.6 mm
C
18.1 mm
D
8
H
17 in
H2
6 mm
R
3/8
X
14