Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, gerade, Außengewinde R1/8"x4mm Rohr

  • ERIKS:13960463
Image 1
Steckfittings aus einem "MIX" von Messing und Technopolymer. Diese Linie bietet eine preisgünstigere Verschraubung als die Vollmessingversion, ohne die Leistungsfähigkeit der Verschraubung zu beeinträchtigen.
Zur Liste hinzufügen

1,24 €/ Stückexkl. MwSt

1,45 €inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPC
Hersteller ID
EPC4-01-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
8
B
20.3 mm
C
14.9 mm
D
4
H
10 in
H2
3 mm
R
1/8
X
10