2,44 €/ Stückexkl. MwSt
2,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
930 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPC |
Hersteller ID | EPC4-M5-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
A | 4 |
B | 20.8 mm |
C | 14.9 mm |
D | 4 |
H | 10 in |
H2 | 2 mm |
R | M 5 |
X | 10 |