2,98 €/ Stückexkl. MwSt
3,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
530 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EPC |
Hersteller ID | EPC8-G02-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
A | 18.2 |
B | 6.5 mm |
D | 8 |
G | 1/4 |
H | 14 in |
H2 | 6 mm |
L | 23 mm |
X | 14 |