Eriks

Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, gerade, Außengewinde G1/2"x12mm Rohr

  • ERIKS:13960457
Image 1
Steckfittings aus einem "MIX" von Messing und Technopolymer. Diese Linie bietet eine preisgünstigere Verschraubung als die Vollmessingversion, ohne die Leistungsfähigkeit der Verschraubung zu beeinträchtigen.
Zur Liste hinzufügen

3,14 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EPC
Hersteller ID
EPC12-G04-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
22.7
B
9.5 mm
D
12
G
1/2
H
21 in
H2
8 mm
L
30.8 mm
X
20