Eriks

Steckpuffer rund NR Typ 1 grau 18x31mm

  • ERIKS:12730365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.

Anwendungshinweis
Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung. In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
1
Typ
1
Höhe
34 mm
Material
NR
A
18 mm
B
20 mm
C
14 mm
D
31 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Naturgummi