Eriks

Steckkupplung für Rohr Ø 8mm M14x1.5

  • ERIKS:13751979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steckkupplungen komplett, sowie Kupplungshälten aussen und innen. Durchflussrichtung ist beliebig.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung. Im entkuppelten Zustand sind beide Kupplungshälften verschlossen.
Zur Liste hinzufügen

147,75 €/ Stückexkl. MwSt

172,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch)
M 14x1.5 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
200 bar
Gesamtlänge
66.5 mm