Eriks

Staubkappe Storz Messing Nockenabstand 89

  • ERIKS:10039429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

89,70 €/ Stückexkl. MwSt

104,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
SCD
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
NA 89 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe