Eriks

Staubkappe Storz Messing Nockenabstand 44

  • ERIKS:10039425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

67,28 €/ Stückexkl. MwSt

78,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
SCD
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
NA 44 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe