Eriks

Staubkappe Storz Edelstahl Nockenabstand 133 inklusive Kette

  • ERIKS:11083258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

444,93 €/ Stückexkl. MwSt

520,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Code
SCD
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
NA 133 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Verschlusskappe