Eriks

Staubkappe Guillemin GPG DN50 Edelstahl

  • ERIKS:10070188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,20 €/ Stückexkl. MwSt

32,99 €inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GPG
Material
AISI 316
Code
GPG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Plug mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe