Eriks

Staubkappe Guillemin GPG DN40 Edelstahl

  • ERIKS:10070187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,32 €/ Stückexkl. MwSt

22,60 €inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GPG
Material
AISI 316
Code
GPG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Guillemin
Anschlussarmatur 2
Plug mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN40
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe