Eriks

Stangendichtung 0300 PTFE ER99/NBR 10x14 L=2

  • ERIKS:10019997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus PTFE/Graphit (0300) mit abgeschrägten Kanten und einem NBR O-Ring als Vorspannelement. Maximaler Druck 200 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +120°C. Geeignet für Niederdruck-Hydraulik und Pneumatik.
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,65 €

-

5+

7,72 €

20.00%

10+

6,27 €

35.00%

30+

4,83 €

50.00%

50+

4,34 €

55.00%

100+

3,86 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0300
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
14 mm
Rillenbreite
2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER99
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s