Eriks

Stahlband 16mm 240m spezielle Spule

  • ERIKS:23862023
Image 1
Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, verpackt (Spezialrolle)

•    Gewachst, mit abgerundeten Kanten
•    Spezialrolle ca. 240 m lang, in einlagigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 14,5 kg
•    Bruchlast: ca. 7000 N

Zur Liste hinzufügen

155,27 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

181,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150