249,84 €/ Stückexkl. MwSt
292,31 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Oberflächenschutz | EPDM-Abdeckung |
Code | Spritzpistolen |
Max. Betriebsdruck | 27 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Spritzpistolen |
Anschlussarmatur 2 | Meynell Schwarz |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Material Dichtung 2 | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Bauelementetyp | End Kupplung |