Eriks

Sprocket 20B-1 Z=19 Taperbush 2517 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,70 €/ Stückexkl. MwSt

82,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
192.91 mm
Außendurchmesser
207.9 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187