Eriks

Sprocket 16B-1 Z=25 Taperbush 2517 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,53 €/ Stückexkl. MwSt

81,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
202.66 mm
Außendurchmesser
214.2 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187