Eriks

Sprocket 12B-1 Z=27 Taperbush 2517 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,14 €/ Stückexkl. MwSt

52,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
27
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
164.09 mm
Außendurchmesser
172.3 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187