Eriks

Sprocket 12B-1 Z=21 Taperbush 2517 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14173231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,22 €/ Stückexkl. MwSt

40,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
127.82 mm
Außendurchmesser
136 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187