Eriks

Sprocket 10B-1 Z=21 Taperbush 1610 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,68 €/ Stückexkl. MwSt

17,18 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
106.51 mm
Außendurchmesser
113.4 mm
Taper Lock
1610
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187