Eriks

Sprocket 08B-1 Z=23 Taperbush 1610 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,96 €/ Stückexkl. MwSt

15,16 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
93.27 mm
Außendurchmesser
98.1 mm
Taper Lock
1610
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187