Eriks

Sprocket 08B-1 Z=19 Taperbush 1210 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,86 €/ Stückexkl. MwSt

11,54 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.16 mm
Außendurchmesser
82 mm
Taper Lock
1210
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187