Eriks

Sprocket 06B-1 Z=30 Taperbush 1210 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,62 €/ Stückexkl. MwSt

12,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
91.12 mm
Außendurchmesser
94.8 mm
Taper Lock
1210
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187