Eriks

Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 26mm

  • ERIKS:13672172
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Zur Liste hinzufügen

30,24 €/ Stückexkl. MwSt

35,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Durchmesser
26 mm
Gesamtlänge
286 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
345